Počet nájdených záznamov: 13, zobrazujem 1 - 13

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0891 486
Zmiešavač pre 2-zložkové lepidlá sady REPLAST EASY
1 2 Pridať do košíka
A0891 893 485
Aplikačná pištoľ REPLAST EASY
1 2 Pridať do košíka
A0891 893 486
Pištoľ na spracovanie dvojitých kartuší vrátane zmiešavacieho adaptéra 1:12 a 1:10
1 Pridať do košíka
A0892 100 09
FSK-systémové lepidlo, farba: transparentná, obsah: 200g
1 Pridať do košíka
A0892 100 091
FSK-systémové lepidlo, farba: biela, obsah: 200g
1 Pridať do košíka
A0892 100 10
Čistič - typ 10 pre FSK-systémové lepidlo, obsah: 1l
1 Pridať do košíka
A0893 480 001
Lepidlo na plasty ŠPECIÁL, dvojitá kartuša, obsah: 38ml
1 Pridať do košíka
A0893 500 1
REPLAST EASY prostriedok na čistenie plastov, obsah: 500ml
1 2 Pridať do košíka
A0893 500 2
REPLAST EASY primer na plasty, obsah: 200ml
1 2 Pridať do košíka
A0893 500 3
REPLAST EASY 2-zložkové lepidlo na plasty Fast, obsah: 50ml
1 2 Pridať do košíka
A0893 500 4
REPLAST EASY 2-zložkové lepidlo na plasty Universal, obsah: 50ml
1 2 Pridať do košíka
A0893 500 5
REPLAST EASY 2-zložkové lepidlo na plasty Superfast, obsah: 50ml
1 2 Pridať do košíka
A0893 500 6
REPLAST EASY vystužovacia páska, dĺžka: 3.5m
1 2 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.