Počet nájdených záznamov: 5, zobrazujem 1 - 5

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0714 546 23
Kliešte na svorky s jedným okom, max šírka oka svorky X: 20mm
1 Pridať do košíka
A0715 02  031
Olamovacie kliešte na kachličky, hlava: leštená, rukoväte: čierne, fosfátované, dĺžka: 200mm, hmotnosť: 146g
1 Pridať do košíka
A0715 02  06
Montérske (viazacie) kliešte, DIN5242, hlava: leštená, rukoväte: čierne, fosfátované, dĺžka: 250mm, hmotnosť: 390g
1 Pridať do košíka
A0715 02  07
Montérske (viazacie) kliešte, DIN5242, hlava: leštená, rukoväte: čierne, fosfátované, dĺžka: 280mm, hmotnosť: 450g
1 Pridať do košíka
A1715 15  175
Kliešte na hadicové spony so západkovým uzamykaním
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.