Počet nájdených záznamov: 25, zobrazujem 1 - 25

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0691 180
Magnetický uholník
1 Pridať do košíka
A0695 940 380
Tesársky uholník z ušľachtilej ocele, rozmer: 800x320mm
1 Pridať do košíka
A0695 940 410
Tesársky uhlomer z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 1.4mm, rozmer: 800x320mm
1 Pridať do košíka
A0714 64  28
Vodováha z ľahkého kovu, dĺžka: 180cm
1 Pridať do košíka
A0714 64  31
Vodováha z ľahkého kovu s vodovážnym príložníkom, dĺžka: 200cm
1 Pridať do košíka
A0714 64  38
Vodováha z ľahkého kovu s magnetom, dĺžka: 40cm
1 Pridať do košíka
A0714 64  400
Profilová mierka, dĺžka: 400mm, max. hĺbka snímaného profilu: 70mm, hmotnosť: 1.9kg
1 Pridať do košíka
A0714 64  470
Oceľové zvinovacie meracie pásmo s krytom z plastu a s okienkom na vnútorné merania, šírka: 16mm, dĺžka: 3m
1 Pridať do košíka
A0714 64  510
Oceľové zvinovacie meracie pásmo s krytom z plastu, šírka: 13mm, dĺžka: 2m
1 Pridať do košíka
A0714 64  511
Oceľové zvinovacie meracie pásmo s krytom z plastu, šírka: 16mm, dĺžka: 3m
1 Pridať do košíka
A0714 64  512
Oceľové zvinovacie meracie pásmo s krytom z plastu, šírka: 19mm, dĺžka: 5m
1 Pridať do košíka
A0714 640 117
Laserový uholník LS2
1 Pridať do košíka
A0714 640 130
Krížový laser CLL06
1 Pridať do košíka
A0714 640 612
Cieľová platnička pre laserový merač vzdialeností
1 Pridať do košíka
A0714 640 710
Laserový merač vzdialdeností WDM101
1 Pridať do košíka
A0714 640 720
Laserový merač vzdialdeností WDM201
1 2 Pridať do košíka
A0714 641 300
Detektor MD10
1 Pridať do košíka
A0714 642 103
Teleskopické meradlo pre remeselníkov, dĺžka min. x max: 60x300cm
1 Pridať do košíka
A0715 641 90
Digitálny uhlomer v krátkej verzii s displejom, rozsah: 0-180°
1 Pridať do košíka
A0715 76  01
Posuvné meradlo s nastavovacou skrutkou, z nehrdzavejúcej ocele, rozsah merania: 0-150mm, dĺžka čeľustí: 40mm
1 Pridať do košíka
A1714 64  518
Meracie pásmo G-LOCK, dĺžka: 5m, šírka: 25mm
1 Pridať do košíka
A1714 64  595
Meracie pásmo, dĺžka: 3m, šírka: 16mm
1 Pridať do košíka
A1714 64  598
Meracie pásmo, dĺžka: 5m, šírka: 25mm
1 Pridať do košíka
A1714 640 66
Laserový merač vzdialeností WDM 200
1 2 Pridať do košíka
A1714 65  597
Meracie pásmo, dĺžka: 8m, šírka: 25mm
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.