Počet nájdených záznamov: 13, zobrazujem 1 - 13

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0695 002 24
Autoskúšačka žiarovková, z chróm-vanádovej ocele, napätie: 6-24V, dĺžka kábla: 750 mm
1 Pridať do košíka
A0715 53  05
Skúšačka napätia DIN57680/6 s plochým skrutkovačom
1 Pridať do košíka
A0715 53  06
Skúšačka pre jednosmerné a striedavé napätie ELMO MINI tester s LED ukazovateľom, napätie: 6-400V, typ ochrany: IP44, rozmer: 200x50mm
1 Pridať do košíka
A0715 53  07
Skúšačka napätia ELMO CAR tester s LED ukazovateľom, napätie: 6-48V, rozmery: 150x25mm
1 Pridať do košíka
A0715 53  090
Merač prúdu vo vozidlách pre štandardné poistky
1 Pridať do košíka
A0715 53  091
Merač prúdu vo vozidlách pre minipoistky
1 Pridať do košíka
A0715 53  180
Univerzálny kompaktný prístroj na meranie vlhkosti, rozmery: 160x40x21mm, hmotnosť: 98g
1 Pridať do košíka
A0715 53  370
Mini digitálny multimeter s LCD displejom, merací rozsah: 0-600V, typ ochrany: IP54, rozmery (DxŠxV): 104x55x32.5mm, hmotnosť: 145g
1 Pridať do košíka
A0715 53  400
Digitálny multimeter BASIC
1 Pridať do košíka
A0715 53  401
Náhradná poistka 0.63A, pre Digitálny multimeter BASIC (obj.č. 715 53 400)
1 Pridať do košíka
A0715 53  402
Náhradná poistka 0.10A, pre Digitálny multimeter BASIC (obj.č. 715 53 400)
1 Pridať do košíka
A0853 600 8
Infračervený teplomer na bezdotykové meranie povrchových teplôt, s integrovaným laserovým bodom, rozsah merania: -20 až 420°C, napájanie: 9V batéria
1 Pridať do košíka
A0853 600 9
Infračervený teplomer na bezdotykové meranie teploty povrchov, rozsah merania: -30 až 500°C, hmotnosť: 200g, rozmery: 152x101x38mm
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.