Počet nájdených záznamov: 21, zobrazujem 1 - 21

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0555 102 2
Káblová spojka 2-pólová samec
1 Pridať do košíka
A0555 103 2
Káblová spojka 2-pólová samica
1 Pridať do košíka
A0555 516 1
Vodotesná lisovacia spojka 0.5-1.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 516 2
Vodotesná lisovacia spojka 1.5-2.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 516 4
Vodotesná lisovacia spojka 4.0-6.0mm2
1 Pridať do košíka
A0555 902 1
Zmršťovacia lisovacia spojka M5, 0.5-1.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 903 1
Zmršťovacia lisovacia spojka M6, 0.5-1.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 905 1
Plochá násuvná spojka 6.3x0.8mm, 0.5-1.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 909 2
Zmršťovacia lisovacia spojka M5, 1.5-2.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 910 2
Zmršťovacia lisovacia spojka M6, 1.5-2.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 911 2
Zmršťovacia lisovacia spojka M8, 1.5-2.5mm2
1 Pridať do košíka
A0555 916 4
Zmršťovacia lisovacia spojka M6, 4.0-6.0mm2
1 Pridať do košíka
A0555 923 0
Teplom zmrštiteľné spájkované stykové spojky schválené pre UL, dĺžka: cca 26mm, max. priemer zväzku: 1.7mm
1 Pridať do košíka
A0555 923 1
Teplom zmrštiteľné spájkované stykové spojky schválené pre UL, dĺžka: cca 42mm, max. priemer zväzku: 2.7mm
1 Pridať do košíka
A0555 923 2
Teplom zmrštiteľné spájkované stykové spojky schválené pre UL, dĺžka: cca 42mm, max. priemer zväzku: 4.5mm
1 Pridať do košíka
A0555 923 3
Teplom zmrštiteľné spájkované stykové spojky schválené pre UL, dĺžka: cca 42mm, max. priemer zväzku: 6.0mm
1 Pridať do košíka
A0555 924 20
Ukončovacia spojka pre priemer zväzku 4.5mm
1 Pridať do košíka
A0555 926 1
Styková spojka pre priemer zväzku 2.7mm
1 Pridať do košíka
A0555 926 2
Styková spojka pre priemer zväzku 4.5mm
1 Pridať do košíka
A0555 926 3
Styková spojka pre priemer zväzku 6.0mm
1 Pridať do košíka
A0555 944 1
Spojka s plochým násuvným jazýčkom 6.3x0.8mm, 0.5-1.5mm2
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.