Würth ASSY - hi-tech skrutka od Würtha!

Skrutka Würth ASSY® - absolútne eso od hlavy až po špičku!
Objavte prednosti novej generácie skrutiek ASSY® III

Katalóg skrutiek ASSY® (PDF)

Skrutky do dreva ASSY 3.avi


Vlastnosti a výhody:


Kruhový závit/ protizávit - menšie riziko rozštiepenia dreva, žiadne praskliny (kruhový závit = 3,0 - 4,5 mm, protizávit = 5,0 - 12,0 mm)

  • Žiadne štiepne tlaky, predovšetkým pri skrutkovaní v okrajových oblastiach.
  • Zníženie zaskrutkovacieho momentu.
  • Lisovací účinok kruhového závitu výrazne zabraňuje vzniku prasklín.


Asymetrický závit - vyššia rýchlosť

  • Nízky zaskrutkovací moment.
  • Vysoký moment pretočenia.
  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek.
  • Dvojvchodový závit: 3,0 - 4,5 mm, hrubý závit: 5,0 - 12,0 mm.


Frézovacie rebrá na stopke - „pomocný motor“ pre menej úsilia (od = 5 mm, dĺžka = 70 mm)

  • Zníženie zaskrutkovacieho a zapúšťacieho momentu, predovšetkým pri dlhých skrutkách.
  • Šetrenie skrutkovacích nástrojov.


Frézovacie drážky - zapustia sa všade!
Menej triesok

  • Vhodné na drevo a kovanie.
  • Žiadne poškodenie vrstvených materiálov z dreva.
  • Menej triesok na povrchu.


AW® upnutie - viac sily

  • Optimálny prenos síl.
  • Veľmi dobrý kontakt.
  • Rýchle zapadnutie.
  • Bezpečné nasadenie skrutky.
  • Takmer žiadne vyšmyknutie skrutkovacieho hrotu.
  • Žiadne kývavé pohyby.
  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky.
  • Iba 5 veľkostí skrutkovacích hrotov pre priemery 3,0 až 12,0 mm.