Diamantové jadrové vŕtanie

jadrove vrtanie

Jadrové vŕtanie je rezanie muriva alebo železobetónu diamantovými segmentami uloženými v kruhovom stave korunky. Pri vŕtaní vzniká jadro, ktoré je zároveň aj odpadom po odvŕtaní požadovaného otvoru. Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme presne požadovaný otvor bez vibrácií, čo priaznivo vplýva na celú stavbu a jej okolie. Jadrovým vŕtaním ušetríte Váš čas a dosiahnete rýchleho výsledku pomocou modernej techniky.

Veľmi dôležitým aspektom jadrového vŕtania je presné navŕtanie otvorov do železobetónu, kde nie je možné používať bežné vrtáky kvôli použitým armatúram. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký, presný bez potreby ďalších úprav. Samotný proces vŕtania nenarúša statiku vibráciami (žiadne praskliny v stene) ani nadmerným hlukom (oproti sekacím kladivám).

Moderná diamantová vŕtacia technika prináša mnoho výhod, ktoré zjednodušujú vykonávanie realizáciu technologických otvorov, prestavieb alebo demolácií:

  • hladký, presný a čistý rez,
  • výborný pomer hmotnosti a výkonu,
  • minimálny odoberaný materiál,
  • nulové otrasy a vibrácie,
  • malá hlučnosť a prašnosť (chladiacu vodu je možné odsávať),
  • realizuje otvory v rozmedzí od 14 mm do 750 mm (hydraulické stroje).

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch z jadrovej vŕtacej techniky:

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať nášho špecialistu:

Michal Konečný
Jadrové vŕtanie
0904 745 548
michal.konecny@wurth.sk