Vitajte v novom svete uskladnenia drobných dielov
Jeden systémový kufrík, ktorý využijete vo všetkých systémoch ORSY®.
Revolúcia v logistike drobných dielov a náradia.

Dennodenne potrebujete pri svojej práci rôzne drobné diely, súčiastky, stroje či náradie? Často si kladiete otázku: „Mám všetko poruke, čo dnes potrebujem?“, alebo máte so sebou často aj veľa zbytočných vecí? Nemáte už chuť na zdĺhavé a nervózne hľadanie?
Riešením je systémový kufrík ORSY® - váš nástroj pre poriadok. S ním máte vždy dokonalý prehľad o tom, čo máte so sebou okamžite k dispozícii. Poskladajte si ho tak, ako potrebujete. Vďaka jeho variabilite a modularite je to jednoduché. Je to vaša príručná batožina, vždy pripravená plniť všetky vaše požiadavky.
Všade sa zmestí. A všetko sa do neho zmestí.
Získajte čas, peniaze a kompetenciu. Vstúpte do sveta ORSY®. Začnite rásť s týmto systémom.
Na veľkosti nezáleží. Nový špecialista na maximálne využitie priestoru je tu.
Priehradky rôznych veľkostí zabezpečia, že všetky diely v ORSY® systéme sú prehľadne oddelené. Všetko do seba zapadá a má svoje miesto: spojovací materiál, súčiastky, náradie, stroje a veľa iného.


Poistná spojka umožňuje kufrom rovnakej veľkosti pevné pripojenie k sebe navzájom.

Kufríky rovnakej veľkosti možno ukladať na seba vďaka nožičkám

Dva uzávery pre bezpečné zatvorenie a jednoduché otváranie.

Jednotný vnútorný povrch a dostatok priestoru vďaka vystuženiu z vonkajšej strany.

Pohodlné prenášanie: široká rukoväť s mäkkým povrchom.

Kufrík možno ľahko a rýchlo presunúť na pracovný stôl vďaka bočným priehlbinám na oboch stranách kufríka.

Štyri nožičky chránia spodnú plochu kufríka pred nečistotami a poškriabaním.

Červené elastické tesnenie na čiernom kryte slúži ako ochrana proti zatekaniu.

Priehľadné veko s prelismi v tvare štruktúry vložiek dokonale uzavrie systémový kufrík a zabráni premiešaniu obsahu.

Stabilné a robustné vnútorné pánty sú menej náchylné na poškodenie.

- Dva systémové rozmery.
- Dve výšky.
- Kufríky sa vyrábajú buď s priehľadným alebo nepriehľadným vekom.
Označenie systémových kufríkov | Vonkajšie rozmery Š x H x V | Vnútorné rozmery Š x H x V | Obj.č. Veko čierne | Obj.č. Veko priehľadné |
---|---|---|---|---|
Syst. kufrík 4.4.1 | 377 x 270 x 87 mm | 35 x 231,25 x 54 mm | 5581 020 000 | 5581 020 500 |
Syst. kufrík 4.4.2 | 377 x 270 x 140 mm | 35 x 231,25 x 108 mm | 5581 021 000 | 5581 021 500 |
Syst. kufrík 8.4.1 | 500 x 380 x 87 mm | 462,5 x 335 x 54 mm | 5581 010 000 | 5581 010 500 |
Syst. kufrík 8.4.2 | 500 x 380 x 140 mm | 462,5 x 335 x 108 mm | 5581 011 000 | 5581 011 500 |
Nekonečné možnosti vo všetkých veľkostiach
Základom pre nový systémový svet ORSY® je jednotný základný prvok. Najmenší prvok je 1.1.1 (jednotková šírka, jednotková hĺbka, jednotková výška). Zodpovedá najmenšiemu systémovému boxu a preto ho nazývame základným prvkom.

Dokonalé vnútorné rozvrhnutie
Vďaka kompatibilným systémovým komponentom si môžete upraviť kufrík individuálne podľa Vašich potrieb. Skombinujte stroj (napr. vŕtačku) s vrtákmi, vhodnými kotvami a skrutkami, alebo náradie s vhodným spojovacím materiálom. Vďaka systému vložiek z plastu, peny a systémových boxov sa Vašej fantázii medze nekladú.


Plastové vložky pre systémové kufríky

Boxy a priehradky pre systémové kufríky

Prázdne penové vložky
Regálové systémy ORSY® 1, s vysúvateľnými zásuvkami pre systémové kufríky
• Možnosť integrácie do regálového systému aj s ďalším sortimentom.
• Poriadok a systém = časová úspora pri hľadaní potrebného materiálu.
• Služby ORSY® "All inclusive"

Obj.č. | Označenie |
---|---|
0961 925 001 | Regálová stojka 3-dielna, červená |
0961 925 002 | Regálová stojka 4-dielna, červená |
0961 925 003 | Regálová stojka 5-dielna, červená |
ORSY® bull úložné boxy
Flexibilný systém úložných boxov, ktorý nájde nielen stacionárne uplatnenie v dielni či sklade, ale aj ako mobilná príručná dielňa na stavbe či vo vozidle.

Výbava vozidla ORSY®mobil

Stohovateľné skrinky ORSY®

Označenie | Obj.č. |
---|---|
Stohovateľná skrinka pre 8.4.2 | Obj.č. 5581040003 |
Stohovateľná skrinka pre 8.4.1 | Obj.č. 5581040002 |
Stohovateľná skrinka pre 4.4.2 | Obj.č. 5581040001 |
Stohovateľná skrinka pre 4.4.1 | Obj.č. 5581040000 |
Multifunkčná adaptérová doska
Spojenie kufríkov rôznych veľkostí 8.4.X. a 4.4.X.

Multifunkčná adaptérová doska s ďalšími funkciami
Nadstavba pre pásové alebo ISO FIX uchytenie vo vozidle.