Kvalita a inovácie

Značka Würth je zárukou profesionálnej kvality a spoľahlivosti

Našim cieľom je poskytnúť zákazníkom vysoký štandard kvality, ktorý im zaručí efektívnu prácu, vysoké nasadenie a istotu, že sa môžu na výrobky Würth vždy spoľahnúť. S týmto zámerom starostlivo vyberáme našich dodávateľov a prevádzkujeme viaceré vlastné laboratóriá a skúšobné dielne, v ktorých spolu viac ako 220 pracovníkov každý deň preveruje kvalitu a spoľahlivosť našich výrobkov.

Würth is quality

Vedúce postavenie na trhu montážnej techniky dosahujeme nielen našimi kvalitnými výrobkami, ale aj vďaka odbornému poradenstvu a poskytovaným službám. Profesionalitu a kompetentnosť našich obchodných zástupcov zaisťujeme pravidelnými školeniami, aby mohli zákazníkom vždy kompetentne poradiť a odporučiť optimálne riešenie. Špecializácia predajného tímu do rôznych divízii a brandží nám zas umožňuje ešte detailnejšie sa venovať jednotlivým oblastiam podnikania našich zákazníkov a lepšie sa orientovať na ich potreby.

Naša materská spoločnosť je držiteľom certifikátu riadenia kvality ISO 9001 a certifikátu životného prostredia ISO 14001

Naša filozofia kvality zahŕňa aj všetky procesy, ktoré v našom koncerne prebiehajú. To sa okrem iného prejavuje v systéme riadenia kvality, ktorý materská spoločnosť - Adolf Würth GmbH & Co. KG - implementovala už v roku 1993. Tento systém dnes spĺňa požiadavky podľa novej normy, orientovanej na procesy - ISO 9001:2008. Okrem toho štátna skúšobňa TÜV Süddeutschland tiež osvedčila využívanie manažmentu ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001:2004.