Šetríme lesy

Wurth_setri_lesy

 

Každý rok stratíme na svete 13 miliónov hektárov lesov, čo je takmer ako 3x rozloha Slovenska. Hlavný dôvod – papier. Od roku 1950 sa spotreba papiera zvýšila až na 367 miliónov ton, čo je sedemnásobok pôvodnej produkcie.

 

rovnica_papiera

 

Vedeli ste o Zemi, že...

  • 4/5 lesov, ktoré pokrývali planétu pred 8 000 rokmi sú poškodené alebo zničené,
  • každé 2 sekundy zmizne prales vo veľkosti futbalového ihriska,
  • odlesňovanie je zodpovedné za 1/5 skleníkových plynov a poľnohospodárstvo za 14 %,
  • ekologické farmárstvo vie vyprodukovať o 30% viac plodín na 1 ha,
  • 80 % celkového života na Zemi sa nachádza vo vode,
  • 90 % veľkých rýb ako tuniaky, tresky či mečúne, sa vylovili od roku 1950,
  • prírodné rezervácie existujú iba na súši, v morskom svete nie,
  • 780 mil. ľudí nemá prístup k čistej vode a až 1 mld. k potravinám,
  • denne vyhynie 150 druhov živočíchov.

 

Earth_need_help

 

V kancelárii môžeme prispieť k zdravšej planéte minimálne tým, že minimalizujeme spotrebu papiera. Pár tipov pre ekologickejšiu kanceláriu:

  • Využívajte obojstrannú tlač dokumentov.
  • Papiere využívajte opakovane – ako tzv. „šmíráky“ na poznámky.
  • Dokumenty ukladajte primárne v elektronickom formáte.
  • Ak dokumenty musíte tlačiť, používajte zmenšenú veľkosť písma.
  • Zvážte, či je naozaj potrebné daný dokument vytlačiť, ak áno, v koľkých kópiách.
  • Účastníkom pracovnej porady pošlite materiály a agendu iba v PDF formáte.
  • Pri viacstranovom dokumente zvážte, či je potrebné ho tlačiť celý, alebo stačia len určité strany.
  • Tlačte niekoľko strán v zmenšenom formáte na jednu A4 stranu papiera.
  • Využívajte elektronický kalendár.
  • Separujte papier - napr. do použitých škatúľ, ktoré potom vyhodíte do určeného kontajnera na papier.