40 rokov ORSY: pozoruhodný príbeh

ORSY 40

Ak hľadáte časovú úsporu a chcete zvýšiť produktivitu, tým správnym riešením je pre vás Würth ORSY®.

ORSY® znamená „ORdnung mit SYstem“ – poriadok so systémom. Už dávno to nie je len obyčajný skladový regál. Dnes predstavuje rozsiahly logistický koncept, vďaka ktorému môžu firmy ušetriť veľa pracovného času v sklade, dielni, servise či na stavbe. Každé riešenie sme prispôsobili presne požiadavkám našich zákazníkov a ich pracovnej činnosti. Vďaka pravidelnej výmene informácií a skúseností s tisíckami našich zákazníkov, sme vám schopní podať pomocnú ruku presne tam, kde to najviac potrebujete a môžete sa sústrediť na svoju hlavnú náplň práce.

Objavte jednotlivé prvky uceleného systému Würth ORSY® a ušetrite drahocenný čas, pretože čas sú peniaze. Či v sklade, či v dielni, či vo vozidle alebo na stavbe: vždy 100% systém a 0% stres!

40 rokov značky ORSY® prinieslo množstvo inovátorských produktov a služieb v oblasti skladovania a logistiky. Ďakujeme našim zákazníkom za ich doterajšiu priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu nielen v oblasti ORSY.

Míľniky ORSY®:

1977 Zrodenie ORSY® – prvý testovací regál u zákazníka.

1990 Prvá generácia objednávacieho automatu ORSY®mat.

1993 Zavedenie znovunaplniteľnych dóz REFILLO.

1995 Prvý test objednávania pomocou čítačky čiarových kódov ORSYscan.

2000 Začiatok inteligentných ORSY® etikiet Stick & Go.

2003 Prichádza ORSY®BULL.

2009 Zavedenie bezpečnostnej skrine REFILLO®mat pre nebezpečné látky.

2011 Zavedenie V-systému v oblasti zariadení pre úžitkové vozidlá.

2012 Individuálne vybavenie pomocou systémového konfigurátora.

2014 Nové systémové kufre ORSY®.

2016 Medzičasom postavených viac ako 81.500 ORSY® regálov.