Download zóna

chcem tablet

Keďže chceme s vami ostať online, vymysleli sme pre vás, našich zákazníkov, súťaž o tablety!
Súťaž bude prebiehať počas celého leta – od 1.6.2020 až do konca prázdnin, teda až do 31.8.2020.

Každý mesiac budeme žrebovať jedného z vás, ktorý nakúpil na e-shope www.wurth.sk za minimálne 199 € bez DPH a v nákupnom košíku, do kolonky Môj zľavový kód, zadal kód CHCEMTABLET.
Súťaž je určená pre všetkých našich zákazníkov, či už nových, alebo existujúcich. Počet kupónov na zákazníka nie je obmedzený.
Podmienka je len nákup nad 199 € a zadanie kódu do kolonky Môj zľavový kód.

Kupóny nie je možné kombinovať. Na jeden nákup je možné využiť len jeden kupón.

 

 

Tablet Lenovo TAB M7

Kvalitný obraz zaobstaráva technológia IPS s kvalitným podaním farieb a širokými pozorovacími uhlami. Procesor tabletu Lenovo TAB M7 16 GB Iron Grey má 4 jadrá a operuje na takte 1,3 GHz. Operačná pamäť pri veľkosti 1 GB je dostačujúca na surfovanie internetom či na multimédiá. Na všetok obsah a praktické aplikácie poslúži 16 GB vnútorného úložiska. Kapacita je ideálna na nenáročné používanie. Tablet Lenovo TAB M7 16 GB Iron Grey šliape na systéme Android 9.0 Pie (Go Edition).

Kapacita: 16 GB
Displej 7 " 1024 × 600 IPS
MediaTek MT8321 1.3 GHz
RAM 1 GB
interná pamäť 16 GB
pamäťová karta až 128 GB
WiFi
Bluetooth
GPS
webkamera 2 Mpx + 2 Mpx
výdrž batérie až 10 h
hmotnosť 236 g
micro USB
Android 9.0 Pie (Go Edition)

 

Štatút súťaže na stiahnutie