Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov  

Systémové ORSY®
kufre

Dokonalý poriadok

ORSY kufre

S ORSY® je vždy všetko na svojom mieste.

ORSY® znamená poriadok a systém. Je to idea, princíp a v konečnom dôsledku aj filozofia. S ORSY® pre vás tvoríme systém budúcnosti, v ktorom má všetko svoje miesto, všetko sa k sebe spolu hodí, všetko do seba zapadá. Jedinečný modulárny systém s mnohými komponentami, ktoré sú navzájom kompatibilné.

Dennodenne potrebujete pri svojej práci rôzne drobné diely, súčiastky, stroje či náradie? Riešením je systémový kufrík ORSY® - váš nástroj pre poriadok. S ním máte vždy dokonalý prehľad o tom, čo máte so sebou okamžite k dispozícii. Poskladajte si ho tak, ako potrebujete. Vďaka jeho variabilite a modularite je to jednoduché. Je to vaša príručná batožina, vždy pripravená plniť všetky vaše požiadavky.

ORSY kufre

Premyslený do najmenšieho detailu

Vstúpte do sveta ORSY®. Začnite rásť s týmto systémom. Všetko do seba zapadá. Spoľahnite sa na všetky premyslené detaily a nápady vo výbave, ktoré vám ponúka. To, že sú kufre navzájom prepojiteľné, je len jednou z vynikajúcich vlastností.

Výber produktov

Na veľkosti nezáleží. Nový špecialista na maximálne využitie priestoru je tu.

Priehradky rôznych veľkostí zabezpečia, že všetky diely v ORSY® systéme sú prehľadne oddelené. Všetko do seba zapadá a má svoje miesto: spojovací materiál, súčiastky, náradie, stroje a veľa iného.

ORSY kufre
ORSY kufre
ORSY kufre
Rozmery a veľkosti: veľká variabilita
  • Dva systémové rozmery.
  • Dve výšky.
  • Kufríky sa vyrábajú buď s priehľadným alebo nepriehľadným vekom.
Označenie systémových
kufríkov
Vonkajšie rozmery
Š x H x V
Vnútorné rozmery
Š x H x V
Obj.č.
Veko čierne
Obj.č.
Veko priehľadné
Syst. kufrík 4.4.1377 x 270 x 87 mm35 x 231,25 x 54 mm5581 020 0005581 020 500
Syst. kufrík 4.4.2377 x 270 x 140 mm35 x 231,25 x 108 mm5581 021 0005581 021 500
Syst. kufrík 8.4.1500 x 380 x 87 mm462,5 x 335 x 54 mm5581 010 0005581 010 500
Syst. kufrík 8.4.2500 x 380 x 140 mm462,5 x 335 x 108 mm5581 011 0005581 011 500

Nekonečné možnosti vo všetkých veľkostiach

Základom pre nový systémový svet ORSY® je jednotný základný prvok. Najmenší prvok je 1.1.1 (jednotková šírka, jednotková hĺbka, jednotková výška). Zodpovedá najmenšiemu systémovému boxu a preto ho nazývame základným prvkom.

Dokonalé vnútorné rozvrhnutie

Dokonalé vnútorné rozvrhnutie

Vďaka kompatibilným systémovým komponentom si môžete upraviť kufrík individuálne podľa Vašich potrieb. Skombinujte stroj (napr. vŕtačku) s vrtákmi, vhodnými kotvami a skrutkami, alebo náradie s vhodným spojovacím materiálom. Vďaka systému vložiek z plastu, peny a systémových boxov sa Vašej fantázii medze nekladú.

Rozmanitosť vnútroného obsahu

Regálové systémy ORSY® 1, s vysúvateľnými zásuvkami pre systémové kufríky

• Možnosť integrácie do regálového systému aj s ďalším sortimentom.

• Poriadok a systém = časová úspora pri hľadaní potrebného materiálu.

• Služby ORSY® "All inclusive"

Regále
Obj.č.Označenie
0961 925 001Regálová stojka 3-dielna, červená
0961 925 002Regálová stojka 4-dielna, červená
0961 925 003Regálová stojka 5-dielna, červená

 

ORSY® bull úložné boxy

Flexibilný systém úložných boxov, ktorý nájde nielen stacionárne uplatnenie v dielni či sklade, ale aj ako mobilná príručná dielňa na stavbe či vo vozidle.

ORSY® bull úložné boxy

 

Výbava vozidla ORSY®mobil

Výbava vozidla ORSY®mobil

 

Stohovateľné skrinky ORSY®

Stohovateľné skrinky ORSY®
OznačenieObj.č.
Stohovateľná skrinka pre 8.4.2 Obj.č. 5581040003
Stohovateľná skrinka pre 8.4.1Obj.č. 5581040002
Stohovateľná skrinka pre 4.4.2Obj.č. 5581040001
Stohovateľná skrinka pre 4.4.1Obj.č. 5581040000

Multifunkčná adaptérová doska

Spojenie kufríkov rôznych veľkostí 8.4.X. a 4.4.X.

Multifunkčná adaptérová doska

 

Multifunkčná adaptérová doska s ďalšími funkciami

Nadstavba pre pásové alebo ISO FIX uchytenie vo vozidle.

Multifunkčná adaptérová doska s ďalšími funkciami