Würth ASSY - hi-tech skrutka od Würtha!
Skrutka Würth ASSY® - absolútne eso od hlavy až po špičku!
Objavte prednosti novej generácie skrutiek ASSY® III
Vlastnosti a výhody:
Kruhový závit/protizávit - menšie riziko rozštiepenia dreva, žiadne praskliny (kruhový závit = 3,0 - 4,5 mm, protizávit = 5,0 - 12,0 mm)
- Žiadne štiepne tlaky, predovšetkým pri skrutkovaní v okrajových oblastiach.
- Zníženie zaskrutkovacieho momentu.
- Lisovací účinok kruhového závitu výrazne zabraňuje vzniku prasklín.
Asymetrický závit - vyššia rýchlosť
- Nízky zaskrutkovací moment.
- Vysoký moment pretočenia.
- Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek.
- Dvojvchodový závit: 3,0 - 4,5 mm, hrubý závit: 5,0 - 12,0 mm.
Frézovacie rebrá na stopke - „pomocný motor“ pre menej úsilia (od = 5 mm, dĺžka = 70 mm)
- Zníženie zaskrutkovacieho a zapúšťacieho momentu, predovšetkým pri dlhých skrutkách.
- Šetrenie skrutkovacích nástrojov.
Frézovacie drážky - zapustia sa všade!
Menej triesok
- Vhodné na drevo a kovanie.
- Žiadne poškodenie vrstvených materiálov z dreva.
- Menej triesok na povrchu.
AW® upnutie - viac sily
- Optimálny prenos síl.
- Veľmi dobrý kontakt.
- Rýchle zapadnutie.
- Bezpečné nasadenie skrutky.
- Takmer žiadne vyšmyknutie skrutkovacieho hrotu.
- Žiadne kývavé pohyby.
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky.
- Iba 5 veľkostí skrutkovacích hrotov pre priemery 3,0 až 12,0 mm.