Zabezpečte si prestupy aj bez náradia

Elektroinštalačné káble, prechádzajúce cez rôzne stavebné konštrukcie (stena, sadrokartónová priečka, strop, podlaha) je dôležité dobre utesniť, aby ste ich chránili pred požiarom. Teóriu určite poznáte. Viete si ale vybrať z množstva riešení na trhu? Možno vám pomôžeme s rozhodovaním.

 

Na trhu je množstvo riešení na utesňovanie prestupov. Na väčšinu z nich potrebujete použiť ďalšie náradie, dodatočný protipožiarny náter, poprípade je minimálne nutná predpríprava tesniaceho materiálu tak, aby sedel na rozmery prestupov.

My vo Würte používame PROTIPOŽIARNY TESNIACI TMEL FP-PT, ktorý svojou konzistenciou pripomína plastelínu a v princípe aj pri samotnej aplikácii vám stačia iba vaše ruky. Pozrite sa, ako jednoducho sa s ním narába

Ako ste mohli vidieť, tmel sa správa ako plastelína, môžete si ho sformovať podľa potreby a tým ho prispôsobiť akémukoľvek otvoru a tvaru, čo je veľmi veľká výhoda, pretože na stavbe sa nedá vždy vopred odhadnúť množstvo či potrebný tvar utesňovacieho materiálu. Ďalšími vlastnosťami tmelu FP-PT sú:

  • Dlhodobé zachovanie pružnosti
  • Možnosť opakovaného použitia
  • Zdravotná nezávadnosť - neodparujú sa z neho žiadne nebezpečné látky ani iné prchavé zlúčeniny, poškodzujúce zdravie, ani pod vplyvom slnečného žiarenia či vyšších teplôt
  • Odolnosť voči vode a UV žiareniu
  • Poskytuje zvukovú izoláciu
  • Extrémne dlhá skladovateľnosť
  • Teplota pri aplikácii od +4°C do +40°C
  • Odporúčaná teplota pri skladovaní od 5˚C do 30˚C
  • Požiarna odolnosť až do 120 minút

Tmel FP-PT je optimálny na tesnenie malých medzier medzi otvorom a káblom či potrubím. Je vhodný na aplikáciu na jednotlivé káble do Ø 80 mm, na káblové zväzky až do Ø 50 mm a na kovové rúrky do Ø 324 mm.