Nakúpte v septembri cez náš online shop a získajte od nás darček

  

Rádio na stavbu RA 12-A

Robustné rádio na stavbu, ktoré môže byť podľa potreby prevádzkované buď pomocou 12 V Li-Ion akumulátorov, alebo dodaným sieťovým adaptérom.

Prevádzkové napätie siete: 12 V/AC • Prevádzkové napätie akumulátora: 12 V/DC • Frekvenčný rozsah AM min./max.: 531 - 1602 kHz • Frekvenčný rozsah FM min./max.: 87,5 - 108 MHz • Pamäť: 10 • Výkon (2x reproduktor): 5 W Hmotnosť výrobku: 1,3 kg

Obj.č. 5700 118 0
(verzia bez nabíjačky a akumulátorov)

Zo všetkých zákazníkov, ktorí nakúpia v termíne od 1.9.2017 do 30.9.2017 cez online shop v hodnote viac ako 50 €, vylosujeme jedného, ktorému pošleme darček. Vylosovanie sa uskutoční 2.10.2017.

Podmienky súťaže (PDF na stiahnutie)