Počet nájdených záznamov: 11, zobrazujem 1 - 11

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0891 183
Kohútik na vypúšťanie gleja pre 30kg kanister
1 Pridať do košíka
A0892 100 038
Glej na dyhy FURNIERLEIM, obsah: 12kg
1 2 Pridať do košíka
A0892 100 08
Tužidlo pre studený glej na drevo D3/D4, obsah: 600g
1 Pridať do košíka
A0892 100 14
Studený glej na drevo D3/D4, vedro, obsah: 12kg
1 2 Pridať do košíka
A0892 100 15
Studený glej na drevo D3/D4, vedro, obsah: 30kg
1 2 Pridať do košíka
A0892 100 16
Studený glej na drevo D3/D4, fľaša, obsah: 0.5kg
1 2 Pridať do košíka
A0892 100 180
Glej PUR s dávkovacím systémom DOS, farba: priehľadná, obsah: 500g
1 2 Pridať do košíka
A0892 100 222
Jednozložkový studený glej na drevo D4, vedro, obsah: 12kg
1 Pridať do košíka
A0892 100 223
Jednozložkový studený glej na drevo D4, vedro, obsah: 28kg
1 Pridať do košíka
A0907 250 20
Lamela na spájanie dreva, prevedenie: buk lesný, ryhovaný, veľkosť: 20, rozmery: 63x23x4mm, montážne rozmery: 65x12x4mm
1 Pridať do košíka
A1907 250 20
Lamela na spájanie dreva, prevedenie: buk lesný, ryhovaný, veľkosť: 20, rozmery: 63x23x4mm, montážne rozmery: 65x12x4mm
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.