Počet nájdených záznamov: 16, zobrazujem 1 - 16

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0892 600 004
Tužidlo na tmel VAKU, farba: červená, obsah: 40g
1 Pridať do košíka
A0892 601 01
VAKU 10 striekaný polyesterový vyplňovací tmel, farba: sivá, obsah: 950ml a 50ml tužidlo
1 2 Pridať do košíka
A0892 602 01
VAKU 20 jemný tmel s vysokou pružnosťou, farba: biela, obsah: 970g a 30g tužidlo
1 2 Pridať do košíka
A0892 602 02
VAKU 20 jemný tmel s vysokou pružnosťou, farba: biela, obsah: 1.96kg a 40g tužidlo
1 Pridať do košíka
A0892 603 01
VAKU 30 univerzálny tmel, farba: béžová, obsah: 870g a 30g tužidlo
1 2 Pridať do košíka
A0892 603 02
VAKU 30 univerzálny tmel, farba: béžová, obsah: 1.96kg a 40g tužidlo
1 2 Pridať do košíka
A0892 604 02
VAKU 40 vyplňovací tmel, farba: svetlobéžová, obsah: 1.76kg a 40g
1 2 Pridať do košíka
A0892 605 01
VAKU 50 elastický kontúrovací tmel, farba: antracitová, obsah: 970g a 30g tužidlo
1 2 Pridať do košíka
A0892 606 02
VAKU 60 tmel s obsahom kovových častíc TIN, farba: kovovo-antracitová, obsah: 1.76kg a 40g tužidlo
1 2 Pridať do košíka
A0892 607 02
VAKU 70 vystužovací tmel, farba: zelená, obsah: 1.76kg a 40g tužidlo
1 2 Pridať do košíka
A0892 608 01
VAKU 80 laminovacia živica, farba: žltkastá, obsah: 970g a 30g tužidla
1 2 Pridať do košíka
A0892 609 01
VAKU 90 rohož zo sklených vláken, farba: biela, obsah: 1m2
1 2 Pridať do košíka
A0893 211 101
Základový plnič, sprej, farba: tmavosivá, obsah: 400ml
1 Pridať do košíka
A0893 211 102
Základový plnič, sprej, farba: stredne sivá, obsah: 400ml
1 Pridať do košíka
A0893 211 103
Základový plnič, sprej, farba: svetlosivá, obsah: 400ml
1 Pridať do košíka
A0893 212 1
Hrubovrstvové základové plnidlo, farba: sivá, obsah: 400ml
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.