Počet nájdených záznamov: 12, zobrazujem 1 - 12

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0917 210 0
Nitovacia matica so zaoblenou plochou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M10, priemer vŕtaného otvoru: 13.0mm, rozsah zovretia: 0.8-3.5mm, dĺžka: 23.0mm
1 2 Pridať do košíka
A0917 250
Nitovacia matica so zaoblenou plochou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M5, priemer vŕtaného otvoru: 7.0mm, rozsah zovretia: 0.7-3.0mm, dĺžka: 14.0mm
1 2 Pridať do košíka
A0917 260
Nitovacia matica so zaoblenou plochou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M6, priemer vŕtaného otvoru: 9.0mm, rozsah zovretia: 0.5-3.0mm, dĺžka: 16.0mm
1 2 Pridať do košíka
A0917 280
Nitovacia matica so zaoblenou plochou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M8, priemer vŕtaného otvoru: 11.0mm, rozsah zovretia: 0.5-3.5mm, dĺžka: 17.0mm
1 2 Pridať do košíka
A0917 40
Nitovacia matica s malou zapustenou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M4, priemer vŕtaného otvoru: 6.4mm, rozsah zovretia: 0.3-2.0mm, dĺžka: 10.5mm
1 2 Pridať do košíka
A0917 50
Nitovacia matica s malou zapustenou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M5, priemer vŕtaného otvoru: 7.2mm, rozsah zovretia: 0.5-3.0mm, dĺžka: 12.0mm
1 2 Pridať do košíka
A0917 60
Nitovacia matica s malou zapustenou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M6, priemer vŕtaného otvoru: 9.5mm, rozsah zovretia: 0.5-3.0mm, dĺžka: 14.0mm
1 2 Pridať do košíka
A0917 80
Nitovacia matica s malou zapustenou hlavou z pozinkovanej ocele, pasivované namodro (A2B), priemer: M8, priemer vŕtaného otvoru: 10.5mm, rozsah zovretia: 0.5-3.0mm, dĺžka: 16.0mm
1 2 Pridať do košíka
A0948 20  6
SLEPA NITOVACIA MATICE
1 2 Pridať do košíka
A0948 22  5
MATICA NIT ALU(3.0-5.0)7x15-M5
1 2 Pridať do košíka
A0948 305 12
6-HRAN. NITOVACIE MATICA
1 Pridať do košíka
A0948 306 14
6-HRAN. NITOVACIE MATICA
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.