Počet nájdených záznamov: 16, zobrazujem 1 - 16

 
Obrázok Objednávkové číslo / Názov Katalógové listy Vybrať
A0695 559 200
Lapač na zdvíhanie drobných dielov, dĺžka: 525mm, max. priemer uchopeného predmetu: 7mm
1 Pridať do košíka
A0713 744 025
Fixačné spony na hrúbku plechu 0-2,5mm
1 Pridať do košíka
A0713 744 050
Fixačné spony na hrúbku plechu 2,5-5,0mm
1 Pridať do košíka
A0714 58  31
Montážne páčidlo z umelej hmoty, šírka: 22mm, dĺžka: 270mm, hrúbka: 8mm, hmotnosť: 57g
1 Pridať do košíka
A0715 02  45
Kombinované kliešte na dierovanie a zahýbanie okrajov plechu do hrúbky 1mm, hĺbka zdvyhu: 13mm, priemer: 5mm, šírka čeľustí: 22mm, dĺžka: 325mm, hmotnosť: 1.2kg
1 Pridať do košíka
A0715 35  35
Magnetický zdvihák, pochrómovaný, leštený, veľmi pevný, magnetická objímka s priemerom 8 mm, dĺžka: 525mm, max. sila magnetu: 600g
1 Pridať do košíka
A0715 53  790
Plne elektronický, prenosný prístroj na meranie hrúbky vrstiev Kombi s LCD displejom, rozsah merania: 0-999?m
1 Pridať do košíka
A0715 57  50
Dverový kľúč na zaisťovanie alebo odisťovanie dverí, základné vybavenie: XZN M 10 a Torx 45
1 Pridať do košíka
A0715 57  51
Náhradná násada XZN M 8, pre dverový kľúč (obj.č. 715 57 50)
1 Pridať do košíka
A0715 57  52
Náhradná násada XZN M 10, pre dverový kľúč (obj.č. 715 57 50)
1 Pridať do košíka
A0715 57  53
Náhradná násada TX 30, pre dverový kľúč (obj.č. 715 57 50)
1 Pridať do košíka
A0715 57  54
Náhradná násada TX 40, pre dverový kľúč (obj.č. 715 57 50)
1 Pridať do košíka
A0715 57  55
Náhradná násada TX 45, pre dverový kľúč (obj.č. 715 57 50)
1 Pridať do košíka
A0715 74  11
Ručná nákovka (babka), palcovitý tvar, pracovná plocha vrúbkovaná, šírka: 55mm, dĺžka: 125/90mm, výška: 25mm, hmotnosť: 1.22kg
1 Pridať do košíka
A0715 74  22
Vyrovnávacie, vyklepávacie a zarovnávacie kladivo, krátky tvar, dĺžka: 105mm, priemer: 32mm, hmotnosť: 300g
1 Pridať do košíka
A0965 744 17
SADA-UPEVNOV.FIxAC.SPON 17DIEL
1 Pridať do košíka
 

Nenašli ste hľadaný produkt? Použite pokročilé vyhľadávanie.