Uhlová brúska ako darček pre jedného zákazníka

Aby bolo nakupovanie pre zákazníkov ešte atraktívnejšie, pripravili sme na apríl špeciálnu akciu.
Pri nákupe cez Online shop v dňoch od 27.3. do 30.4.2018 darujeme jednému zákazníkovi uhlovú brúsku
EWS 14-125-EQ UNIVERSAL v hodnote 149,99 €.

Do žrebovania bude zaradená každá objednávka v hodnote nad 100 € bez DPH. Vylosovanie prebehne prvý májový týždeň a výhercu bude kontaktovať jeho obchodný zástupca. Priebeh losovania môžete sledovať na našom facebooku.

ŠANCA VYHRAŤ JE VYSOKÁ!

Uhlová brúska EWS 14-125-EQ UNIVERSAL

Univerzálna uhlová brúska s príkonom 1400 W, antivibračnou rukoväťou a najvyššou výkonovou stálosťou vo svojej triede, ktorá zabezpečuje rýchly postup prác. Ideálna na intenzívne brúsenie a rezanie pri nepretržitej prevádzke.
S reguláciou otáčok.

Technické parametre:
Napätie: 220 - 240 V • Príkon: 1.400 W • Max. priemer kotúča: 125 mm • Dĺžka kábla: 4 m
Voľnobežné otáčky max.: 2.800 - 11.000 ot./min • Ø závitu vretena: M14 mm • Ochranná trieda: II
Hmotnosť: 2,5 kg