Pick your power

Ozajstný majster potrebuje ozajstnú silu a tiež flexibilitu.

Pick your power

Nová produktová rada Würth „Pick Your Power“ Vám ponúka 3 triedy rôznej sily (12 V / 18 V / 28 V) a v každej z nich množstvo rôznych druhov profesionálneho akumulátorového náradia, na ktoré sa vždy môžete 100% spoľahnúť. Maximálna kvalita, vynikajúca výkonnosť, dlhá životnosť a optimálna ergonómia sú pre nás samozrejmosťou. Navyše vám prinášame s novým systémom „Pick Your Power“ väčšiu flexibilitu. Kompatibilita akumulátorov rovnakej triedy umožňuje totiž ich vzájomnú výmenu medzi strojmi a robí Vašu prácu flexibilnejšou.

Je len na Vás, či si vyberiete stroj v praktickom prenosnom kufri aj s akumulátorom a nabíjačkou alebo bez. Či vyžadujete 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah alebo dokonca až 5 Ah kapacitu akumulátora. Máme množstvo variantov, aby sme vyšli v ústrety presne vašim požiadavkám.

Vezmite silu do svojich rúk, vyberte si svoj stroj Würth „Pick Your Power“ a práca vám pôjde sama od ruky!