Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov  
totalny vypredaj

Využite dopredaj posledných kusov za likvidačné ceny a zaistite sebe, kolegom alebo svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie.

Ochranné rúško 3 - vrstvové

 

Nízka hmotnosť a dýchací odpor. EN14683 Typ I. BFE (účinnosť bakteriálnej filtrácie)> 95%. Materiál: polypropylén. Kovová spona na nos. Ušná slučka bez latexu. Veľkosť/rozmer: 9,5 cm x 17,5 cm.
Bal.: 50 ks

Obj.č. 0899 110 001

 

>> Prejsť na produkt

Teplomer na telo aj povrchy

 

Rozsah 32.0 až 42.5 °C. Presvetlený LCD displej. Presné bezkontaktné meranie. Voľba stupnice °C alebo °F. Voliteľné meranie teploty tela alebo povrchu. Nastavenie prahovej hodnoty signalizácie. Pamäť na posledných 32 meraní.

Obj.č. 5997 639 030

 

Produkt možné vložiť do košíka cez ikonku na titulnej strane

Dezinfekčný čistič povrchov

 

Eliminuje 99.9 % baktérií a vírusov. Účinne odstraňuje baktérie, vírusy a plesne: E. Coli, Legionella Pneumophila, Pseudomonas, Aeruginosa, Salmonela, Anthrax, Staphylococcus, Chrípkové vírusy, Novovirus, bakterialné endospóry.

Obj.č. 0893 764 072

 

>> Prejsť na produkt