Ako odstrániť hrdzu? Rady, tipy a triky, ako sa zbaviť hrdze

ako odstrániť hrdzu?

Hrdza je nepriateľom každého kovového povrchu – poškodzuje autá, skrutky, náradie, konštrukcie aj domáce spotrebiče. Ak sa neodstráni včas, dokáže výrazne znížiť životnosť a funkčnosť materiálov. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je to hrdza, ako vzniká, aké má formy a ako ju efektívne odstrániť pomocou kvalitného odhrdzovača.

Čo je to hrdza?

Hrdza je typ korózie, ktorý vzniká na železných a oceľových povrchoch. Ide o chemickú reakciu medzi železom, kyslíkom a vodou, pri ktorej sa vytvára oxid železitý – typická červenohnedá vrstva, ktorú poznáme ako hrdzu.

Ako sa tvorí hrdza?

Hrdza sa tvorí, keď je železo alebo oceľ vystavené vlhkosti a vzduchu. V prítomnosti vody sa z kyslíka a železa uvoľňujú elektróny, ktoré reagujú a vytvárajú oxidy. Tento proces sa nazýva elektrochemická korózia a prebieha rýchlejšie pri vyššej vlhkosti, prítomnosti solí alebo znečistení vo vzduchu.

Aké typy hrdze existujú?

Rozlišujeme viacero typov hrdze:

• Povrchová hrdza – najčastejší typ, ktorý postihuje povrch materiálu a dá sa relatívne ľahko odstrániť.

• Jamková (bodová) korózia – vzniká ako malé, ale hlboké jamky, ktoré môžu viesť k poškodeniu celistvosti materiálu.

• Štrbinová korózia – objavuje sa v úzkych štrbinách alebo spojoch, kde sa drží vlhkosť.

• Podpovrchová hrdza – vzniká pod nánosom laku alebo ochranného náteru a je často ťažko odhaliteľná.

Aké problémy môže spôsobiť hrdza?

  • Poškodenie zariadenia – Hrdza môže spôsobovať poškodenie strojov a zariadení, oslabenie spojov a kovových konštrukcií a zvyšovať tak náklady na opravy a údržbu
  • Zvýšenie nákladov na údržbu – Zhrdzavené stroje si vyžadujú častejšiu údržbu a čistenie, čo prirodzene zvyšuje náklady a prestoje.
  • Znížený výkon zariadení – Hrdza spôsobuje zvýšenie trenia a odporu pohyblivých častí strojov, čo znižuje ich výkon a zvyšuje spotrebu energie.
ako vzniká hrdza?

Ako najlepšie odstrániť hrdzu?

Manuálne odstránenie hrdze

Prvou možnosťou, s ktorou má už väčšina z nás skúsenosť je manuálne odstránenie hrdze. Stačí vám drôtená kefa a vedro. Tento spôsob je však značne namáhavý, pomalý a často nie dostatočne efektívny.

Dôležité je tiež z akého povrchu idete hrdzu odstraňovač, ak ide o citlivý povrch, ktorý je náchylný k poškodeniu nie je toto ideálny spôsob odstraňovania hrdze. Mechanickým trením totiž môžete povrch poškodiť. Použiť môžete aj mechanické kefy s kotúčmi. Brúsneho príslušenstvo môže mechanické odstraňovanie hrdze značne urýchliť.

Elerktrolýza

Vďaka elektrolytickej reakcii sa môžete zbaviť hrdze z rôznych predmetov. Na tento spôsob potrebujete nekovovú nádobu, zdroj jednosmerného prúdu a ampérmeter a dva plechy na vytvorenie anódy a katódy.

Elektrolytický roztok, v ktorom budete odstraňovať hrdzu vytvoríte pomocou uhličitanu sodného (kryštalická sóda). Elektrolytické odhrdzenie trvá približne 1-2 hodiny. Nevýhodou je, že je použiteľné iba na predmety, ktoré sa dajú vložiť do nádoby.

Odhrdzovač

Najefektívnejším spôsobom odstránenia hrdze je použitie kvalitného odhrdzovača, ako je odstraňovač hrdze Rost- off, alebo Boltex od spoločnosti Würth. Môžete ho použiť napríklad na uvoľnenie zhrdzavených skrutkových spojení na osobných a nákladných automobiloch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch, zostavách a zariadeniach. Odhrdzovač Boltex má silný čistiaci účinok, úspešne odstráni aj zvyšky hrdze, ako sú napr. povrchové vrstvy hrdze, škvrny od hrdze, zaschnuté nečistoty a zvyšky olejov a uvoľňuje zadreté spojenia.

Stačí nasprejovať časti, ktoré sa majú ošetriť a chvíľu počkať, kým odhrdzovač začne pôsobiť. V prípade odolnej hrdze môžete postup zopakovať a predĺžiť čas pôsobenia.

ako sa zbaviť hrdze?

Ako a prečo vzniká hrdza na aute?

Hrdza je nepriateľom každého milovníka áut a mnohé autoopravovne a autoservisy sa s týmto problémom stretávajú denne. Hrdza na aute vzniká ako dôsledok chemickej reakcie medzi železom, kyslíkom a vlhkosťou. Väčšina častí vozidla, najmä karoséria a podvozok, obsahuje železo alebo oceľ, ktoré sú náchylné na koróziu. Už počas výroby sú tieto komponenty ošetrené ochrannými vrstvami, ktoré spomaľujú hrdzavenie. No časom a používaním sa môžu objaviť slabé miesta.

Počas bežnej jazdy dochádza k drobným poškodeniam karosérie – od kamienkov na ceste, cez škrabance až po odreniny. Tieto narušenia umožňujú prenikanie vlhkosti a soli k plechu, čím sa spúšťa proces hrdzavenia auta. Zvlášť nebezpečná je zima, kedy sa na cestách používa posypová soľ. Tá v kombinácii s vlhkosťou výrazne urýchľuje korózne procesy.

Ktoré časti auta hrdzavejú najčastejšie?

Najčastejšie sa hrdza objavuje na blatníkoch, prahoch, podbehoch, výfukovom systéme a podvozku. Ohrozené sú aj miesta, ktoré bežne nekontrolujeme – napríklad spoje, skryté časti podvozku alebo strecha nad čelným sklom. Povrchová hrdza môže byť len varovným signálom. Vnútorná alebo hlboká korózia môže ohroziť bezpečnosť a životnosť vozidla.

Ako odstrániť hrdzu na aute?

Pred tým, než začnete s procesom, identifikujte všetky postihnuté oblasti a hodnoťte hĺbku korózie. Mierne povrchové škvrny sa odstraňujú ľahšie ako hlboké korózne jamky. Začnite tým, že očistíte postihnutú oblasť od špiny, mastnoty a prachu. Použite čistiaci prostriedok a vodu, následne nechajte oblasť vyschnúť. Pri miernej korózii môžete použiť jemný brúsny papier.

Na väčšie hrdzavé plochy vám odporúčame chemické odstraňovače hrdze, napríklad odstraňovač povrchovej hrdze od Würth, ktorý je šetrný k povrchu vozidla. Pri odstraňovaní hrdze z automobilu je dôležité postupovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu laku. Postupujte podľa návodu na obale produktu a vždy pracujte v dobre vetranom priestore s ochrannými rukavicami a okuliarmi.

Po odstránení hrdze z auta je dôležité ochrániť očistený povrch pred budúcim vznikom korózie.

Ako odstrániť hrdzu z bicykla?

Pri odstraňovaní hrdze z bicykla môžete tiež použiť odstraňovač hrdze. Naneste prípravok na hrdzavé časti bicykla, nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite vodou. Po vysušení ošetrite povrch ochranným prostriedkom, aby ste predišli ďalšej korózii.

Ako opraviť hrdzavý blatník?

Oprava hrdzavého blatníka zahŕňa odstránenie hrdze a následné ošetrenie povrchu. Použite odstraňovač hrdze na odstránenie korózie. Po aplikácii prípravku a opláchnutí vodou povrch vysušte, naneste základný náter a následne vrchný lak, aby ste zabezpečili dlhodobú ochranu.

Ako opraviť hrdzavý podbeh?

Pri opravách hrdzavého podbehu je dôležité dôkladne odstrániť hrdzu. Odstraňovač hrdze od Würth je ideálny na tento účel. Po aplikácii prípravku a opláchnutí vodou povrch vysušte, naneste antikorózny náter, aby ste zabránili ďalšej korózii.

Ako odstrániť hrdzu zo skrutiek a povoliť hrdzavý šroub?

Pri odstraňovaní hrdze zo skrutiek a uvoľňovaní zhrdzavených spojov je kľúčové použiť účinný odhrdzovač, ako je Rost Off, alebo Boltex. Tento prípravok preniká do korózie, rozpúšťa ju a uľahčuje demontáž spojov.

Použitie odhrdzovača Rost Off a Boltex od spoločnosti Würth je efektívnym riešením pri odstraňovaní hrdze zo skrutiek a uvoľňovaní zhrdzavených spojov. Dodržiavaním uvedených krokov a bezpečnostných opatrení dosiahnete optimálne výsledky a predĺžite životnosť kovových komponentov.

odhrdzovač

Ako funguje Odhrdzovač Boltex?

Odhrdzovač Boltex je vysoko účinný prípravok na odstraňovanie hrdze a uvoľňovanie zhrdzavených skrutkových a závitových spojov. Funguje na princípe pomalého odvetrávania, čo mu umožňuje preniknúť hlboko do vrstiev korózie. Vďaka tomu rozpúšťa hrdzu priamo v závitoch a kontaktných miestach, kde klasické mazivá či rýchle spreje často zlyhávajú. Ide o High-tech odhrdzovač bez obsahu minerálnych olejov s mikrofluidnou receptúrou KENA® na uvoľňovanie zadretých spojení a čistenie povrchu od hrdze a hrdzavých škvŕn. Vďaka inovatívnej mikrofluidnej receptúre KENA® má 3-násobne silnejší účinok ako bežné odhrdzovače.

Na čo sa Odhrdzovač Boltex používa?

Boltex je ideálny na použitie v dielňach, priemysle, stavebníctve aj v domácich podmienkach. Najčastejšie sa využíva:

• pri uvoľňovaní zhrdzavených skrutiek, matíc, svoriek a spojov,

• v automobilovom priemysle, pri opravách podvozkov, karosérie či výfukov,

• v strojárstve na údržbu starších strojov a zariadení,

• pri renovácii starého náradia alebo kovových konštrukcií.

Je to univerzálny odstraňovač hrdze, ktorý si poradí aj so silne zhrdzavenými súčasťami strojov.

V čom je Boltex iný ako bežné odhrdzovače?

Na rozdiel od bežných sprejov Boltex nevysychá okamžite – jeho jedinečnosť spočíva v tom, že pôsobí niekoľko hodín. To znamená, že hrdza má dostatok času sa uvoľniť, a odhrdzovač prenikne aj do hĺbky spoja.

Výsledkom je omnoho jednoduchšie rozoberanie aj veľmi starých alebo extrémne korodovaných dielov.

Ako správne použiť Odhrdzovač Boltex?

• Vyčistite povrch od prachu a nečistôt (ak je to možné).

• Nastriekajte Boltex priamo na zhrdzavený spoj.

• Nechajte pôsobiť – ideálne niekoľko hodín, aby prenikol hlboko do štruktúry korózie.

• Uvoľnite spoj pomocou vhodného náradia.

• V prípade silnej hrdze môžete proces zopakovať, alebo kombinovať s mechanickým očistením (drôtená kefa, šmirgeľ).

Je Boltex vhodný len na skrutky?

Hoci je primárne navrhnutý na uvoľňovanie zhrdzavených skrutiek a matíc, Boltex môže byť účinný aj pri odstraňovaní hrdze zo závesov, pántov, spojovacích prvkov na bicykloch a motocykloch, domácich náradí, konštrukčných prvkov, kde sa nahromadila korózia.

Prečo zvoliť práve Boltex od Würth?

• Dlhodobé pôsobenie bez vyparovania.

• Vysoká účinnosť aj pri silne zhrdzavených spojoch.

• Overená kvalita značky Würth.

• Jednoduchá aplikácia bez potreby špeciálneho náradia.

• Vhodný pre profesionálov aj domácich majstrov.

Ak hľadáte spoľahlivý odstraňovač hrdze, ktorý sa nebojí ani tých najtvrdších koróznych výziev, Odhrdzovač Boltex je ideálnou voľbou. Či už ide o skrutku, ktorú sa nedá povoliť, alebo o staré železné súčiastky pokryté hrdzou – Boltex je silný spojenec v boji proti korózii, ktorú odstraňuje priamo chemickou reakciou (rozpustením hrdze).

Čo je Odhrdzovač Boltex Ice a ako funguje?

Odhrdzovač Boltex Ice je špeciálny prípravok vyvinutý na efektívne uvoľňovanie silne zhrdzavených a zadretých spojov. Jeho jedinečnosť spočíva v schopnosti rýchlo ochladiť ošetrovaný povrch, čo spôsobuje mikrotrhliny vo vrstve korózie. Tieto trhliny umožňujú účinným látkam odhrdzovača hlbšie preniknúť do štruktúry hrdze a efektívne ju rozpustiť.

Efekt puknutia, ku ktorému dochádza pri nízkych teplotách, spolu s jedinečných efektom zamrazenia až do –60 °C uvoľní aj tie najodolnejšie skutkové spoje. Zamrazenie spôsobuje termálne zmrštenie dielov, ktoré je potrebné uvoľniť, výsledkom čoho sa vo vrstve zhrdzaveného povrchu vytvoria miniatúrne praskliny. Je to vysokoefektívny tvarovací olej vhodný na použitie pri nízkych teplotách. Preniká do medzier a vďaka nitrid-bórovým aditívam s ochranou proti treniu uľahčuje odstraňovanie. Výkonné aditíva chránia materiál pred koróziou v prípade kondenzácie a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu povrchu.

​ ​