Ako si vybrať profesionálny priemyselný vysávač?
Pri akejkoľvek práci je čistota dôležitá, niekedy dokonca nevyhnutná, aby nedochádzalo k poškodeniu, či nedokonalostiam finálnych výrobkov. Okrem kvalitného náradia preto patrí k vybaveniu každej firmy, dielne, či podniku aj kvalitný profesionálny priemyselný vysávač, ktorý vám pomôže vyčistiť váš pracovný priestor rýchlo a dôsledne. Priemyselný vysávač je nevyhnutným pomocníkom v dielňach, na stavbách, v servisoch aj v priemysle. V tomto článku nájdete odpovede na najčastejšie otázky a praktické rady, ako si správne vybrať priemyselný vysávač podľa vašich potrieb.
Aké typy vysávačov existujú?
Existujú tieto hlavné typy:
Vreckové vysávače – klasické, tiché, hygienické vyprázdňovanie
Bezvreckové vysávače – cyklónová technológia, nižšie prevádzkové náklady
Tyčové vysávače – ľahké, kompaktné, ideálne do menších bytov
Robotické vysávače – autonómne, smart ovládanie cez appku
Priemyselné vysávače – na stavebný prach, vodu a hrubé nečistoty
Mokro-suché vysávače – kombinované upratovanie tekutín aj prachu
Čím sa líši priemyselný vysávač od bežného?
Priemyselné vysávače sú navrhnuté na:
- Vyšší sací výkon a dlhodobú prevádzku
- Zber hrubých nečistôt, prachu, kvapalín a olejov
- Odolnosť voči náročným podmienkam – prach, voda, chemikálie
- Väčší objem nádoby – často 20–70 litrov
- Možnosť pripojenia k elektrickému náradiu
Aký výkon by mal mať dobrý priemyselný vysávač?
Príkon motora: minimálne 1200 W
Sací výkon (podtlak): aspoň 20 kPa
Prietok vzduchu: nad 60 l/s
?? Výkon priamo ovplyvňuje schopnosť vysávača odstraňovať jemný prach aj ťažké častice.
Kedy potrebujem vysávač na suché a kedy na mokré vysávanie?
Suché vysávanie: prach, piliny, drobné úlomky (napr. sadra, omietka, tehly)
Mokré vysávanie: kaluže, oleje, kaly, chladiace kvapaliny
Kombinované (mokro-sucho): univerzálne riešenie pre dielne a stavby
?? Ak neviete, čo budete najčastejšie vysávať, vyberte si model mokro-sucho.
Ako vybrať správnu filtráciu priemyselného vysávača?
Trieda L: bežný prach (drevo, zemina, sadra) – zadrží 99 % častíc
Trieda M: stredne nebezpečný prach (betón, kremík) – 99,9 % zadržanie
Trieda H: nebezpečný prach (azbest, karcinogény) – až 99,995 %
➡️ Pre väčšinu stavebných a remeselných činností postačuje trieda L.
Aký objem nádoby potrebujem?
Závisí od použitia:
20–30 l: menšie dielne, mobilné použitie
30–50 l: univerzálne použitie na stavbách
50+ l: veľké prevádzky, priemyselné haly
Čím väčší objem, tým menej často musíte nádobu vyprázdňovať.
Kedy potrebujete automatické čistenie filtra?
Ak vysávate jemný prach (sadrokartón, cement) automatický systém (napr. rázové spätné ofukovanie) predĺži životnosť filtra a zachová vysoký sací výkon.
Čo je dôležité pri vysávaní nebezpečných látok?
Používajte vysávač triedy M alebo H s certifikáciou podľa EN 60335-2-69
Tesnené nádoby, HEPA filtre, samonosné filtračné vaky
Zabezpečenie proti spätnému úniku prachu
Možnosť uzatvorenia veka a bezpečnej likvidácie odpadu
Aké príslušenstvo by mal mať kvalitný vysávač?
Sacia hadica min. 3 m, odolná proti rozdrveniu
Univerzálne hubice – štrbinová, podlahová, kefová
Antistatické komponenty – znižujú riziko výboja
Vrecká na suchý aj mokrý odpad, plisované filtre (PES, HEPA)
Na čo nezabudnúť pri výbere?
Zohľadnite:
- Typ odpadu (suchý/mokrý/nebezpečný)
- Potrebnú triedu filtrácie (L/M/H)
- Objem, mobilitu a príslušenstvo
- Možnosti prepojenia s náradím
- Automatické čistenie filtra = menej údržby
Náš TIP!
Priemyselný vysávač WÜRTH ISS 30-L je výkonný nástroj určený na efektívne suché aj mokré vysávanie v náročných podmienkach. Vďaka robustnej konštrukcii a inteligentným funkciám je ideálny pre profesionálov v stavebníctve, remeselníctve a priemysle.
Prečo si vybrať priemyselný vysávač WÜRTH ISS 30-L?
WÜRTH ISS 30-L je univerzálny vysávač s certifikáciou triedy L, čo znamená, že dokáže zachytiť až 99 % prachu v súlade s normou EN 60335-2-69. Jeho automatické čistenie filtra a vysoký sací výkon zaručujú efektívne a bezpečné čistenie aj v náročných podmienkach.
Aké sú technické parametre vysávača?
- Typ vysávania: mokré aj suché
- Objem nádoby: 30 litrov
- Maximálny výkon: 1380 W
- Prietok vzduchu: 74 l/s
- Podtlak: 23 kPa
- Hladina hluku: 69 dB
- Dĺžka kábla: 7,5 m
- Rozmery: 560 × 370 × 580 mm
- Stupeň krytia: IP X4
Ako správne používať vysávač na suché a mokré vysávanie?
Suché vysávanie: Používajte prachový sáčok a plochý plisovaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, aby ste predišli poškodeniu motora a zvýšenej emisie jemného prachu.
Mokré vysávanie: Používajte plochý plisovaný PES filter.
Ako funguje automatické čistenie filtra?
Vysávač je vybavený systémom automatického čistenia filtra, ktorý pomocou prúdu vzduchu čistí filter v zvolených intervaloch (15 alebo 60 sekúnd). Tento systém zabezpečuje dlhodobý a nepretržitý výkon bez potreby manuálneho čistenia filtra.
Aké príslušenstvo je súčasťou balenia?
Elektricky vodivá sacia hadica (3 m)
Univerzálna spojovacia objímka
Elektricky vodivé koleno
Suchý/mokrý filtračný sáčok z netkanej textílie
Potažený plochý plisovaný filter
Štrbinová hubica
Ako zabezpečiť dlhú životnosť vysávača?
Pravidelná údržba: Po každom použití skontrolujte a vyčistite filter.
Správne skladovanie: Uchovávajte vysávač na suchom mieste a chráňte ho pred mechanickým poškodením.
Používanie originálneho príslušenstva: Používajte len originálne filtre a príslušenstvo od výrobcu, aby ste zabezpečili optimálny výkon a bezpečnosť.
Pre koho je vysávač WÜRTH ISS 30-L najvhodnejší?
Tento vysávač je ideálny pre profesionálov v oblastiach ako sú:
- Stavebníctvo
- Drevospracujúci priemysel
- Automobilový priemysel
- Elektrikári a inštalatéri
- Parketári a obkladači
Jeho robustná konštrukcia a vysoký výkon zaručujú spoľahlivý chod aj v náročných pracovných podmienkach.
Ak hľadáte spoľahlivý a výkonný priemyselný vysávač, WÜRTH ISS 30-L je vynikajúcou voľbou, ktorá splní aj tie najnáročnejšie požiadavky.