Kedy prezuť zimné pneumatiky za letné?

prezúvanie pneumatík

Kedy je ten správny čas na prezutie zimných pneumatík za letné a ako správne postupovať? Všetko dôležité o prezúvaní pneumatík nájdete v článku.

V zimnom období je podľa zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke potrebné používať zimné pneumatiky, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy. Pneumatiky na jazdu na snehu musia byť označené horským symbolom alebo označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“. Motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca.

Toto neplatí, pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd, pre terénne motorové vozidlo, pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.

Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie tejto podmienky, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Vodič je tiež pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.

Prečo prezúvať zimné pneumatiky za letné?

Prezúvanie zimných pneumatík na letné je dôležité najmä z bezpečnostného hľadiska. Ak pri vysokých teplotách jazdíte na zimných pneumatikách, môže to spôsobiť predĺženie brzdnej dráhy.

Veľa vodičov sa rozhodne dojazdiť opotrebované zimné pneumatiky v lete, nie je to však správne rozhodnutie.

Letné pneumatiky majú lepšiu priľnavosť k vozovke a môžete tak ušetriť na palivových hmotách. Výhodou je tiež, že sa opotrebúvajú pomalšie ako zimné pneumatiky.

pneumatiky

Kedy prezuť zimné pneumatiky za letné?

Kedy je čas prezuť pneumatiky nerozhodujeme úplne svojvoľne, dôležité je najmä počasie a legislatívne povinnosti.

V čase od 15. 11. do 31. 3., ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, musíte pri využívaní vášho vozidla používať zimné pneumatiky. Zimné pneumatiky sú povinné aj mimo tohto obdobia, pokiaľ sa na vozovke nachádza vrstva snehu, ľad, či námraza.

Uvedené legislatívne podmienky platia na Slovensku, no v zahraničí sa môžu líšiť. Ak sa teda chystáte mimo územia SR, overte si zákony krajiny, do ktorej sa chystáte, ale aj tie, ktorými budete prechádzať.

Vo všeobecnosti sa odporúča, že letné pneumatiky môžete prezuť, ak teplota niekoľko dní po sebe neklesne pod 7° C.

Vlastnosti bezpečnostnej obuvi

Na čo si dať pozor pri výmene pneumatík?

Ak máte staršie pneumatiky, vždy pred výmenou skontrolujte ich stav.

Dôležitá je najmä hĺbka drážok na pneumatikách nazývaná tiež dezén. Podľa slovenskej legislatívy musí minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm na letných pneumatikách a 3 mm na zimných pneumatikách.

Sledovať by ste mali aj samotný vek pneumatík. Zimné pneumatiky nemali byť staršie ako 4 roky. Po tejto dobe strácajú svoje charakteristické vlastnosti.

Vek pneumatiky zistíte na bočnej strane pneumatiky, podľa DOT kódu, ktorý pozostáva z niekoľkých čísel a písmen. Posledné štyri číslice určujú vek pneumatiky.

Prvé dvojčíslie hovorí o tom, v ktorom týždni roka bola pneumatika vyrobená, druhé udáva rok výroby. Ak teda budete mať na pneumatike napríklad štvorčíslie 3524, znamená to, že pneumatika bola vyrobená v 35. týždni roka 2024.

výmena pnaumatík

Ako vymeniť pneumatiky?

Proces prezúvania ako taký nie je náročný. Vždy používajte kvalitné náradie, ako sú zdvihák a kľúč na kolesá alebo pneumatický uťahovák.

Dôležité je mať tiež správne pracovné oblečenie a vybavenie, s ktorým je prezutie hračka.

Okrem pracovného oblečenia nezabudnite použiť aj vhodné pracovné rukavice

Vozidlo prezúvajte na rovnom a pevnom povrchu. Najlepšou voľbou je asfalt, betón alebo dlažba. Vyhnite sa nerovnému povrchu, kde by sa auto mohlo zabárať.

Vždy používajte len nepoškodené skrutky a matice. Pred ich použitím nezabudnite skontrolovať aj závity skrutiek, ktoré musia byť čisté a bez hrdze.

Na očistenie od hrdze môžete využiť aj náš vysokokvalitný odhrdzovač.

Zdvihák umiestnite na miesto podľa značiek, ktoré nájdete na bočnom prahu vozidla. Povoľte skrutky o pol otáčky a ak kolesá nie sú vo vzduchu, zasuňte zdvihák a vozidlo trochu zdvihnite.

Odstráňte skrutky, koleso zložte a položte pod auto. Zaistíte si tým, že ak by sa vozidlo zošmyklo, nespadne priamo na zem.

Nasaďte letnú pneumatiku. Skrutky poriadne dotiahnite, vyberte spod auta zimnú pneumatiku a vozidlo spustite.

Kolesá skontrolujte. Zistite, či majú správny tlak. V prípade potreby ich dofúkajte.