BRÚSKA NA NÁBOJE KOLIES, TYP A
Špeciálna brúska na čistenie zariadenia na centrovanie kolies a kontaktnej plochy medzi kolesom a nábojom.
BRÚSKA NA NÁBOJE KOLIES, TYP B
Špeciálna brúska na čistenie zariadenia na centrovanie kolies a kontaktnú plochu medzi kolesom a nábojom
BRÚSKA NA NÁBOJE KOLIES, TYP C
Špeciálna brúska na čistenie zariadenia na centrovanie kolies a kontaktnej plochy medzi kolesom a nábojom
BRÚSKA NA NÁBOJE KOLIES, TYP A S 1/2-PALCOVÝM UPNUTÍM
Špeciálna brúska na čistenie zariadenia na centrovanie kolies a kontaktnú plochu medzi kolesom a nábojom.
NAVIJAK PNEUMATICKEJ HADICE DSA-S
Praktický a bezpečný navíjací bubon s vysokokvalitnou polyuretánovou hadicou pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
NAVIJAK PNEUMATICKEJ HADICE DSA-S
Praktický a bezpečný navíjací bubon s vysokokvalitnou polyuretánovou hadicou pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ DSS 1/2" TP1600
Pneumatický rázový uťahovač 1/2”, veľmi silný rázový uťahovač s max. povoľovacím momentom až 1600Nm.
PNEUMATICKÝ PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVAČ DSS 1/2" H
Spoľahlivý a výkonný úderový skrutkovač s rýchlym vyvinutím uťahovacieho momentu.
PNEUMATICKÝ PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVAČ DSS 3/4" H
Spoľahlivý a výkonný úderový skrutkovač s rýchlym vyvinutím uťahovacieho momentu.
PNEUMATICKÝ RAČŇOVÝ SKRUTKOVAČ DRS 1/2"
Skrutkovač s dvojitou račňou s ovládaním otáčok a plastovou rukoväťou na ochranu pred vibráciami a studenými rukami
PNEUMATICKÝ SKRUTKOVAČ S RAČŇOU DRS 1/4“
Skrutkovač s dvojitou račňou s reguláciou otáčok a plastovou rukoväťou na ochranu pred vibráciami a studenými rukami.
PNEUMATICKÝ SKRUTKOVAČ S RAČŇOU DRS 3/8"
Skrutkovač s dvojitou račňou s reguláciou otáčok a plastovou rukoväťou na ochranu pred vibráciami a studenými rukami.
SADA ŠPIRÁLOVÝCH NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV 3/8" A 1/2", 13 KS
Riešenie pre strhané alebo odlomené skrutky.
SADA DVOJITÝCH ŠPIRÁLOVÝCH NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV 1/2", 5 KS
Riešenie pre zadreté a strhané matice kolies
NÁDRŽ NA NÁHRADNÚ NÁPLŇ PRE PODTLAKOVÝ ODVZDUŠŇOVAČ BŔZD
Nádrž na náhr.náplň, podtl.odvzd.bŕzd PLNIACA NADOBA
SADA NA VÁKUOVÉ ODVZDUŠNENIE BŔZD 18 KS
Cenovo dostupná sada na odvzdušnenie bŕzd umožňujúca rýchlu a jednoduchú výmenu brzdovej kvapaliny.
ELEKTRICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ BŔZD
Na odvzdušňovanie bŕzd osobných automobilov a spojok nákladných vozidiel s brzdovou kvapalinou. Vhodný pre nádoby s objemom do 60 l a elektro-hydraulické brzdy.
3/4-PALCOVÝ MOMENTOVÝ KĽÚČ S RAČŇOU S PRIECHODNÝM OTVOROM
Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
MOMENTOVÝ KĽÚČ 1/4" S REVEZIBILNOU RAČŇOU
Kompaktný, štíhly momentový kľúč so 1/4-palcovým štvorhranom a račňovou hlavou
1/2-PALCOVÝ MOMENTOVÝ KĽÚČ S RAČŇOU S PRIECHODNÝM OTVOROM
Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
1/2-PALCOVÝ MOMENTOVÝ KĽÚČ S RAČŇOU S PRIECHODNÝM OTVOROM
Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
1/2-PALCOVÝ MOMENTOVÝ KĽÚČ S RAČŇOU S PRIECHODNÝM OTVOROM
Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
PRÉMIOVÁ PREVLEČNÁ RAČŇA PRE 1/2 MOMENTOVÝ KĽÚČ
Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
PRÉMIOVÁ PREVLEČNÁ RAČŇA PRE 1/2 MOMENTOVÝ KĽÚČ
Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
PRÉMIOVÁ PREVLEČNÁ RAČŇA PRE 1/2 MOMENTOVÝ KĽÚČ
Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
SADA LEMOVAČKY MOBILNÁ, UNIVERZÁLNA, 10 KS
Na univerzálne použitie, vrátane použitia priamo vo vozidle.
DVOJITÁ LEMOVAČKA PRE AUTOMOBILY, PRE PRÍRUBY D-E-F V SÚLADE S NORMOU DIN 74234
Dvojitá lemovačka, automobily LEMOVACKA DVOJITA OSOBNE AUTO
DVOJITÁ LEMOVAČKA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, PRE PRÍRUBY D-E-F V SÚLADE S NORMOU DIN 74234
Dvojitá lemovačka, nákladné vozidlá LEMOVACKA DVOJITA NAKLADNE AUTO
RAČŇA S KĹBOVOU HLAVICOU 1/2", PREDĹŽITEĽNÁ
Predĺžiteľná na max. 432 mm pomocou zaisťovacieho puzdra so západkou
RUČNÁ HUSTILKA PNEUMATÍK S 2-ZLOŽKOVOU RUKOVÄŤOU S DVOJZLOŽKOVOU RUKOVÄŤOU
Presná, kalibrovaná, analógová hustilka pneumatík s robustnou 2-zložkovou rukoväťou
PROFESIONÁLNY DIGITÁLNY PLNIČ PNEUMATÍK
Presný digitálny plnič pneumatík na profesionálne použitie. Vhodný najmä na práce na systémoch monitorovania tlaku v pneumatikách.
PLNIČ PNEUMATÍK UNIV'AIR®
Štandardná kapacita – na hustenie a kontrolu tlaku vzduchu
HAND TYRE INFLATOR WITH 2C HANDLE LIMITED EDITION
The analogue tyre inflator is calibrated and is supplied with an adapter set. With a 1 metre hose and a robust, impact-resistant plastic housing, it is ideally suited for precise air pressure measurements up to 12 bars. The ergonomic, 2-component plastic handle ensures comfortable handling.
POJADNÝ ZDVIHÁK, 2,5 TONY VYROBENÉ Z OCELE SO SKRUTKOVACÍM DRŽIAKOM
High mobility due to two oil- and acid-resistant nylon swivel rollers and two steel rollers
DIGITÁLNY HĹBKOMER DEZÉNU PNEUMATÍK
Presnosť +/- 0,01 mm
HMOTNOSŤ NALEPOVACIEHO OCEĽOVÉHO ZÁVAŽIA PRE HLINÍKOVÉ DISKY AUTOMOBILOV
Uško (výstupok na ochrannej fólii) umožňuje jednoduché uchopenie a odstránenie ochrannej fólie, dokonca aj v rukaviciach.
HMOTNOSŤ NALEPOVACIEHO OCEĽOVÉHO ZÁVAŽIA PRE HLINÍKOVÉ DISKY AUTOMOBILOV
Uško (výstupok na ochrannej fólii) umožňuje jednoduché uchopenie a odstránenie ochrannej fólie, dokonca aj v rukaviciach.
OCEĽOVÉ LEPIACE ZÁVAŽIE PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
Na rolke na odtrhnutie
ZINKOVÉ NALEPOVACIE ZÁVAŽIE PRE HLINÍKOVÉ DISKY AUTOMOBILOV
Na odtrhnutie
BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE UB ONE
Ochranné okuliare UB ONE OKULIARE
BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE UB ONE
Ochranné okuliare UB ONE OKULIARE OCHRANNE UB ONE-SEDE
OCHRANNÉ OKULIARE ONTOR
Na univerzálne použitie ako ochranné okuliare, okuliare pre návštevy a nasadenie na dioptrické okuliare
CHRÁNIČE SLUCHU
S vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami, výškovo nastaviteľným náhlavným pásom a fluorescenčnými kapsulami
TAŠKA NA PNEUMATIKY Z RECYKLOVANÉHO PE
Taška na pneumatiky spoľahlivo chráni batožinový priestor a interiér vozidla pred nečistotami a odieraním pri preprave pneumatík
TAŠKA NA PNEUMATIKY Z RECYKLOVANÉHO PE
Taška na pneumatiky spoľahlivo chráni batožinový priestor a interiér vozidla pred nečistotami a odieraním pri preprave pneumatík
NÁPLASŤ BEZ LEPIDLA A LATEXU NA VŠETKY TYPY PORANENÍ A REZNÝCH RÁN NA VŠETKY TYPY PORANENÍ A REZNÝCH RÁN
Veľmi dlhá životnosť aj v priestoroch na spracovanie potravín
NÁPLASŤ BEZ LEPIDLA A LATEXU NA VŠETKY TYPY PORANENÍ A REZNÝCH RÁN NA VŠETKY TYPY PORANENÍ A REZNÝCH RÁN
Veľmi dlhá životnosť aj v priestoroch na spracovanie potravín
SÚPRAVA NA VÝMENU PNEUMATÍK, 5 KS
Súprava pneumatického rázového uťahovača, momentového kľúča a 3 ks nástrčných kľúčov
PNEUMATICKÝ PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVAČ DSS 1/2" PREMIUM POWER
Vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom tele zosilnenom sklenými vláknami, s nadpriemerným výkonom a vylepšenými funkciami
PNEUMATICKÝ PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVAČ DSS 1/2" PREMIUM COMPACT
Vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom tele vystuženom sklenými vláknami, s nadpriemerným výkonom a praktickými funkciami
PNEUMATICKÝ UHLOVÝ ÚDEROVÝ SKRUTKOVAČ DWSS 1/2" COMPACT
Všestranný úderový skrutkovač v robustnom hliníkovom kryte s vysokým výkonom a praktickými funkciami
PNEUMATICKÝ PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVAČ DSS 1-PALCOVÝ PREMIUM POWER
Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti: Záberový moment až 2712 Nm pri hmotnosti len 8,1 kg
NÁSTRČNÝ KĽÚČ 1/4" ŠESŤHRANNÝ, S MAGNETOM
Šesťhranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4“), s magnetom KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 8
NÁSTRČNÝ KĽÚČ 1/4" ŠESŤHRANNÝ, S MAGNETOM
Šesťhranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4“), s magnetom KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 13
