Nemrznúce zmesi do ostrekovačov WÜRTH – spoľahlivá ochrana a čisté sklá aj v extrémnych podmienkach
Nemrznúce zmesi do ostrekovačov WÜRTH – spoľahlivá ochrana a čisté sklá aj v extrémnych podmienkach
Zimné obdobie prináša vodičom množstvo výziev – od mrazivých rán až po nečistoty a soľ na cestách. Kvalitná nemrznúca zmes do ostrekovačov preto nie je len otázkou komfortu, ale aj bezpečnosti. Spoločnosť Würth prináša riešenie, ktoré vyniká nad bežnými produktmi na trhu – nemrznúce zmesi NANO-TECH a čistič čelných skiel Screenwash Plus, testované nezávislou skúšobňou DEKRA s hodnotením „veľmi dobrý“.
Bez kompromisov v kvalite – bez metanolu
Kým mnohé lacné konkurenčné produkty využívajú metanol, ktorý je síce lacný, ale jedovatý a poškodzuje lak, gumu a plastové časti vozidla, Würth používa bezpečný etanol (etylalkohol).
Metanol je látka, ktorá bola pre svoju toxicitu zakázaná v Kanade už v 60. rokoch, a jeho výpary vytvárajú prízemný ozón škodlivý pre pľúca. Würth preto vsádza na ekologické a bezpečné riešenie – zmesi bez metanolu, ktoré sú 100 % biologicky odbúrateľné a neohrozujú zdravie ani životné prostredie. Zmesi Würth sú vďaka tomu šetrné a nepoškodzujú polykarbonátové sklá, lakované ani gumové časti.
Čistič čelných skiel Screenwash Plus
Je vhodný aj pre ostrekovače s vejárovitými tryskami a má príjemnú citrusovú vôňu.
Pravidelným používaním sa na ploche vytvorí účinná vrstva „EASY TO CLEAN“. Rovnomerné zmáčanie skla umožňuje ľahké čistenie a trvanlivý účinok čistenia, zabezpečuje, že ďalšie nečistoty sa neusadzujú tak rýchlo (efekt NANO ochrany).
Čistič zabraňuje vytváraniu vodného kameňa, vďaka čomu je možné ho riediť aj vodou z vodovodu a nie je nutné kupovať destilovanú vodu.
Čistič poskytuje ochranu proti mrazu do cca. -63°C.
Nemrznúca zmes do ostrekovačov?NANO-TECH
Čo je to technológia NANO-TECH?
Zmesi Würth využívajú modernú nanotechnológiu, ktorá vytvára na skle ochrannú vrstvu odpudzujúcu vodu a nečistoty. Tento efekt spôsobuje, že voda sa zhromažďuje do kvapiek, ktoré sa počas jazdy odfúknu vetrom alebo stieračmi – podobne ako pri ošetrení karosérie voskom.
Zmes tiež na zamedzuje škrípaniu gumičiek stieračov po stieranej ploche.
Výsledkom je:
- lepšia viditeľnosť,
- dlhodobo čisté sklo,
- nižšia spotreba kvapaliny
Zmes sa vyznačuje odolnosťou proti mrazu až do -80 °C (v závislosti od koncentrácie). Je bezpečná aj na použitie aj pre polykarbonátové svetlomety, lakované a gumené časti, ktoré nepoškodzuje.
Obsahuje prísady regenerujúce gumu a zabraňujúce praskaniu plastových krytov svetlometov.Chráni kovové časti stieračov pred koróziou.
Zmes je ekologická, neobsahuje nitráty, amíny a fosfáty. Je 100% biologicky odbúrateľná, pri obvyklom použití teda nijako nepoškodzuje zdravie a životné prostredie.
Koncentrát do -80°C môžete použiť na rozmrazovanie skiel ako „Rozmrazovač".
V niektorých prípadoch netreba čelné sklo čistiť škrabkou na ľad, stačí použiť väčšie množstvo ostrekovacej kvapaliny. V tejto fáze vstupuje na scénu kvalita zmesi do ostrekovačov. Lacné a menej kvalitné kvapaliny do ostrekovačov obsahujú ako jednu z hlavných zložiek jedovatý metanol. Metanol, známy aj ako metylalkohol či drevný lieh, je najjednoduchší alifatický alkohol. Je tekutý, horľavý a veľmi jedovatý, ale nie priamo toxický. V pečeni sa metabolizuje na formaldehyd a následne kyselinu mravčiu, ktorá poškodzuje zrakový nerv a spôsobuje opuchy sietnice a acidózu vedúcu až k smrti. Metanol sa používa aj ako denaturačné činidlo technického etanolu.
Zimná zmes do ostrekovačov s obsahom metanolu síce pri používaní nezamrzne, roztopí sneh aj ľad, nedochádza k zamrznutiu ostrekovacej kvapaliny v systéme, ani na okne, poškodzuje však iné segmenty ostrekovacieho systému. Pri používaní zmesí s obsahom metanolu dochádza k poškodeniu plastového krytu ostrekovača, gumových aj plastových tesnení okolo okien, ale aj k poškodeniu laku auta. Nemrznúce zmesi Würth metanol neobsahujú a sú preto bezpečné pre vaše auto.
Výhody nemrznúcej zmesi Würth
Hlavnými výhodami nemrznúcixh zmesí Würth sú, že:
- Na riedenie je možné využiť vodu z vodovodu ( nie je nutné kupovať destilovanú vodu)
- Nepoškodzujú gumu, ani lak, ani pri vyššej koncentrácii.