Ako si vybrať správne pracovné rukavice?

Bezpečnostná pracovná obuv

Ochrana rúk na pracovisku

 

Ruky sú jedným z najviac exponovaných a namáhaných orgánov počas pracovných činností. Kontakt s ostrými hranami, olejmi, rôznymi povrchmi, chladom alebo chemikáliami predstavuje značné riziko poranenia – od odrenín a porezanie až po trvalé poškodenia nervov alebo kožné ochorenia. Preto je investícia do kvalitnej ochrany rúk absolútnou nevyhnutnosťou v rôznych odvetviach – od stavebníctva, automotive, dielní, cez skladové a logistické činnosti až po montáž a prácu v dielni.

Čo by mali kvalitné pracovné rukavice poskytovať?

Nezávisle od odvetvia, dobré pracovné rukavice by mali splniť tieto kritériá:

  • Optimálny úchop (grip) – zabráni kĺzaniu nástrojov alebo materiálu.
  • Flexibilita a jemný dotyk (tactile sensitivity) – dôležité pri precíznych úkonoch.
  • Trvanlivosť a mechanická odolnosť – odolávať oderu, olejom, vode či chemikáliám.
  • Komfort nosenia – priedušnosť, elastické zakončenie, jemné materiály.
  • Bezpečnosť materiálov – zdravotná nezávadnosť (napr. certifikát OEKO-Tex).
  • Špecifické funkcie – ochrana proti prerezaniu, tepelná izolácia, ekologický materiál.
tigerflex rukavice

TigerFlex od Würth: Spojenie komfortu, funkcionality a dizajnu

Rada ochranných rukavíc TigerFlex od Würth je vyvinutá s ohľadom na všetky požiadavky pri práci a poskytuje špičkovú ochranu pre vaše ruky.

Pri výrobe týchto ochranných rukavíc využívame najnovšie inovácie v modernej výrobnej technológii. Naším hlavným cieľom je ponúkať maximálnu ochranu a komfort v spojení s dokonalým úchopom.

Unikátny TigerFlex dizajn a pevný úchop - Vďaka unikátnej nitrilovej pene s TigerGrip vrstvou poskytujú rukavice mimoriadne pevný úchop, aj pri vlhkom alebo mastnom prostredí

Vysoký komfort a priedušnosť - Podkladový textil je jemný, bezšvový a zaisťuje komfort, priliehavosť a výborný dotykový vnem

Výborná odolnosť voči olejom a vode - Špeciálna nitrilová povrchová vrstva zajišťuje odolnosť voči vlhkosti a mastnote

normy tigerflex

Pokyny, normy a zákonné predpisy

EN 420: Všeobecné požiadavky na rukavice

Norma EN 420 stanovuje príslušné skúšobné metódy používané pri všetkých ochranných rukaviciach a všeobecné požiadavky na ich konštrukciu, mechanickú stavbu, odolnosť materiálov rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú nezávadnosť, pohodlnosť a funkčnosť. Zároveň určuje, ako má výrobca rukavice označovať a aké informácie má poskytovať.

EN 511: Ochranné rukavice proti chladu

Skúšobné kritériá – možnosti hodnotenia:

Konvekčný chlad: 0 – 4

Kontaktný chlad: 0 – 4

Vodotesnosť: 0 – 1

EN 388: Mechanické riziká

Všetky rukavice značky Tigerflex® spadajú do kategórie 2 a boli testované a kontrolované podľa normy EN 388.

Kritériá správneho výberu pracovných rukavíc

Pri výbere vhodných rukavíc treba zohľadniť viacero faktorov:

  • Druh rizika – mechanické (rez, oder, prepichnutie), chemické, tepelné, elektrické či biologické.
  • Pracovné prostredie – suché, mokré, mastné, prašné alebo extrémne chladné podmienky.
  • Pohodlie a ergonómia – rukavice musia dobre sedieť, umožňovať flexibilitu prstov a dlhodobé nosenie.
  • Certifikácia a normy – napríklad EN 388 (mechanická odolnosť), EN 511 (ochrana proti chladu) alebo EN 374 (ochrana proti chemikáliám).
  • Materiál – koža, nitril, latex, bavlna, kevlar či moderné kombinované materiály podľa účelu použitia.

Typy pracovných rukavíc

  • Rukavice proti mechanickým rizikám - Ideálne na stavebné práce, skladovanie či manipuláciu s ostrými predmetmi. Zabezpečujú ochranu proti rezným ranám a oderom.
  • Rukavice odolné proti chemikáliám - Používajú sa v priemysle, kde hrozí kontakt s olejmi, rozpúšťadlami alebo kyselinami. Najčastejšie sú z nitrilu alebo PVC.
  • Tepelne odolné rukavice - Neoceniteľné pri práci so zváraním, kovmi alebo v kuchynskom a pekárskom prostredí. Chránia pred teplom aj iskrami.
  • Rukavice proti chladu a vode - Ideálne do exteriéru, chladiarní alebo zimných skladov. Udržujú ruky v teple a zároveň suché.
  • Jemné montážne rukavice - Používajú sa pri presnej práci, kde je potrebná citlivosť prstov, napríklad v elektrotechnike alebo montážnej výrobe.

Prečo sa oplatí investovať do kvalitných rukavíc?

Mnoho pracovníkov si myslí, že všetky rukavice sú rovnaké. Opak je pravdou. Kvalitné pracovné rukavice ponúkajú:

  • vyššiu odolnosť a dlhšiu životnosť,
  • lepší úchop aj v náročných podmienkach,
  • komfort pri nosení počas celého pracovného dňa,
  • certifikovanú bezpečnosť podľa európskych noriem,
  • ochranu pred špecifickými rizikami.
​ ​