PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 50-L AUTOMATIC
Univerzálny vysoko výkonný vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy prašnosti L a funkciou automatického čistenia filtra
BRUSKA EXCENTRICKA ETS 150 E TWIN
S dvomi úrovňami zdvíhania na hrubé a jemné brúsenie a s brúsnym tanierom so 6 otvormi pre ∅150 mm brúsne kotúče s.
VRTACIE A BURACIE KLADIVO BMH45-XE
Výkonné 8 kg vŕtacie a búracie kladivo s tlmením vibrácií a upnutím SDS-max.
HOBLIK ELEKTRICKY EH 4
Vysokovýkonný hoblík s extra veľkými otvormi na hobliny a vreckom na hobliny pre bezproblémovú a čistú prevádzku
MIESACKA ELEKTRICKA RW1400
1 400 W, ručné 2-rýchlostné miešacie zariadenie
KLADIVO SEKACIE PNEUM. DMH 10
Extrémne robustné a výkonné sekacie kladivo s optimálnou distribúciou hmotnosti a tlmením vibrácií. Ideálne pre všetky karosárske práce vrátane extrakcie panelov karosérie, hrubé odstraňovanie povrchových vrstiev alebo odstraňovanie hrdze z kovových dielov
VRTACKA PNEUM. DBM 10 PLUS
Mimoriadne ľahká a praktická vŕtačka s rýchloupínacím skľučovadlom na vrtáky.
VYSAVAC AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Kompaktný a prenosný univerzálny akumulátorový vysávač s osvedčením triedy prašnosti L a ručným čistením filtra na mobilné použitie
AKU RAZ.UTAHOV-(ASS18-1/2IN COMP)-KARTON
Kompaktný a výkonný akumulátorový rázový uťahovač s nastaviteľným výkonom a vysokým záberovým momentom na všestranné použitie
PRACHOVY EXTRAKTOR PRE ABH 18 COMPACT
Odsávanie prachu vhodné pre akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT
SKRUTKOVAC-MCUBE-(ABS 18 BASIC)-2X2.0AH
Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
PILA PRIAMOCIARA AKU APS 18 COMPACT HOLO
Presná a výkonná akumulátorová priamočiara píla M-CUBE na univerzálne použitie v dreve
AKU VRT KLADIVO ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Ľahká a bezkartáčová akumulátorová vŕtačka s príklepom na jednoduché vŕtacie práce
AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ
Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
NITOVACKA ANG 18 COM 2X2AH
Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
BRUSKA AWS 18-125 E POWER+ HOLO
Kompaktná, výkonná, bezkefová akumulátorová uhlová brúska na stredne náročné až náročné obrábanie nahrubo a rezanie
BRUSKA AWS 18-125 E POWER+ SADA 2X5AH
Kompaktná, výkonná, bezkefová akumulátorová uhlová brúska na stredne náročné až náročné obrábanie nahrubo a rezanie
AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET
Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
RADIO-(BR 18-DAB+)-(M-CUBE)
Robustné a všestranné akumulátorové stavebné rádio s bohatým zvukom.
VYSAVAC AKU-MOKRO/SUCHO-(ANTS 36L)M-CUBE
Univerzálny, kompaktný a všestranný akumulátorový vysávač na vysávanie namokro a nasucho
AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE
Najvýkonnejšia nabíjateľná batéria s rýchlym nabíjaním a dlhou výdržou v rade M-CUBE. Kompaktná, výkonná a odolná 18 V lítium-iónová batéria je ideálna na profesionálne a univerzálne použitie.
FREZA ELEKTRICKA ZVISLA OF 1250-E
Ergonomický a výkonný s 1 250 W motorom a 60 mm zdvihom posuvnej hornej frézy
PISTOL LEPIACA HKP 300-E
Výkonná pištoľ na lepenie za tepla ideálna na inštaláciu, opravy, pripevňovanie a dekoračné práce
VIBRACNA-BRUSKA-EL-(ESS115-2)
Na upevnenie brúsneho papiera na suchý zips s rozmermi 230 x 115 mm a perforáciou s 10 otvormi a na upnutie brúsneho papiera bez adhézneho systému